Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring ohne Bohrung WJ-DM 20 STO


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dichtring ohne Bohrung WJ-DM 20 STO
Dichtring ohne Bohrung WJ-DM 20 STO
Artikel-Nr.:
     3517A-65866266
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     WJ-DM 20 STO
EAN/GTIN:
     4024092124006
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
jacob dichtring

Dichtring ohne Bohrung WJ-DM 20 STO

Dichteinsatz ohne Bohrung als Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit, Dichteinsatz eignet sich zum selbst Bohren von individuellen Durchgangslöchern, Zubehör Metrisch Kunststoff
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
15,1 mm
Innendurchmesser:
0 mm
Stärke:
7,5 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
20
Mit Unterlegscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: dichtring
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,20*
€ 13,84*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,04*
€ 13,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,13*
€ 18,84*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,84*
€ 16,4696
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,78*
€ 16,3982
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,21*
€ 15,7199
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,70*
€ 15,113
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,13*
€ 14,4347
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,20*
€ 12,138
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,204* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.