Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-SI-14X18-SGY SI 14x18


Menge:  Meter  
Produktinformationen
SILVYN-SI-14X18-SGY SI 14x18
SILVYN-SI-14X18-SGY SI 14x18
Artikel-Nr.:
     3517A-65870955
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61713330
EAN/GTIN:
     4044773214383
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

SILVYN-SI-14X18-SGY SI 14x18

Einfacher Kabelschutz, Zusätzliche Isolation, Bündeln und Führen von Kabeln und Leitungen, Schutz vor Staub, Schutz vor Nässe, Leichter Abriebschutz, Weich-PVC Schlauch, Flexibel, Weich
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
18 mm
Innendurchmesser:
14 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
ohne Wendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-5..80 °C
UV-beständig:
nein
Halogenfrei:
nein
Innen glatt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Meter
€ 5,46*
ab € 1,6682*
€ 2,1182*
31 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,67299*
€ 2,12299*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,7364*
€ 2,1864*
50
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,73*
€ 2,39*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,96*
€ 2,42*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,1182*
€ 2,52066
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,9382*
€ 2,30646
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,6682*
€ 1,98516
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,6682* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 105,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.