Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch, Innen-Ø 14 mm, Außen-Ø 18 mm, PVC, grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schutzschlauch, Innen-Ø 14 mm, Außen-Ø 18 mm, PVC, grau
Schutzschlauch, Innen-Ø 14 mm, Außen-Ø 18 mm, PVC, grau
Artikel-Nr.:
     4502-32P1042
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61713330
EAN/GTIN:
     4044773214383
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
LAPP 61713330 Schutzschlauch, Innen-Ø 14 mm, Außen-Ø 18 mm, PVC, grau
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
18 mm
Farbe:
grau
Flammwidrig:
Ja
Innendurchmesser:
14 mm
Material:
PVC
max. Temperatur:
80 °C
min. Temperatur:
-5 °C
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Meter
€ 5,46*
ab € 1,6682*
€ 2,1182*
31 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,67299*
€ 2,12299*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,7364*
€ 2,1864*
50
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,73*
€ 2,39*
Lager 4502
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,96*
€ 2,42*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,42*
€ 2,88
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,26*
€ 2,69
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,96*
€ 2,33
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,96* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 121,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.