Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gel-Verbindungsmuffe mit Verbinderblock EASY/3 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-65872014
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     389677
EAN/GTIN:
     4010311186948
Suchbegriffe:
Abzweigmuffe
Kabelbinder
Kabelmuffe
cellpack kabelmuffe

Gel-Verbindungsmuffe mit Verbinderblock EASY/3 V

Gel-Verbindungsmuffe universell verwendbar zum Verbinden aller gängigen Kunststoffkabel und Leitungen im Querschnittsbereich von 1.5 mm² bis 6 mm². Geeignet für Kupfer- und Aluminiumleiter. Anwendungsgebiete: Freiluft, Erdreich, Wasser (gemäß Prüfnorm), Innenraum (Verlegung in Gebäuden und auf Kabelpritschen). Eigenschaften: Verbinderbereich wird vollständig durch Gel abgedichtet, wieder zugänglich und sofort betriebsbereit, hochwertige, schlagfeste, flammhemmende Kunststoff-Formschale, UV-beständig, querschnittsübergreifender Verbinderblock, kennzeichnungsfrei und absolut ungiftig, schnelle und einfache Montage.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Ausführung:
Gel
Werkstoff des Isoliermaterials:
Kunststoff
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Anzahl der Leiter:
5
Mit Schutzleiter:
ja
Leiternennquerschnitt:
1,5..6 mm²
Bergbauzulassung:
nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Geeignet für:
N(A)YY
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe, kabelmuffe 6qmm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 9,70*
ab € 14,04*
€ 19,03*
4 Tage
9
€ 6,95*
ab € 14,19*
€ 19,16*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 16,21*
€ 21,80*
1 Tag
25
€ 5,90*
ab € 17,56*
€ 23,32*
€ 5,95*
ab € 18,08*
€ 24,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 16,21* pro Satz)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Behr Bircher Cellpack BBC
320436
ab € 9,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.