Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 389677 Verbindungsmuffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht - Cellpack 389677 Verbindungsmuffe
Artikeldetailsicht - Cellpack 389677 Verbindungsmuffe
Artikel-Nr.:
     9653-EASY3V
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     389677
EAN/GTIN:
     4010311186948
Suchbegriffe:
Abzweigmuffe
Kabelbinder
Kabelmuffe
cellpack kabelmuffe
Gel-Verbindungsmuffe mit Verbinderblock 4x1,5-6mm²
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gel
Isolierstoff:
Kunststoff
Leiternennquerschnitt:
1,5 - 6 mm²
Verbindungszubehör beiliegend:
Press-/Quetschverbinder
Schutzleiter:
Ja
Anzahl der Leiter:
5
Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe, kabelmuffe 6qmm, Verbindungsmuffe, Verbinderblock, 4x1, 5-6mm²
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9653
nicht lagernd
€ 9,70*
ab € 14,00*
€ 19,08*
2 Tage
8
€ 6,95*
ab € 14,19*
€ 19,22*
€ 5,46*
ab € 16,30*
€ 21,90*
1 Tag
22
€ 5,90*
ab € 17,42*
€ 23,37*
€ 5,95*
ab € 18,11*
€ 24,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9653
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 14,00* pro Satz)
Lagerstand: Lager 9653
Versand: Lager 9653
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,70*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9653
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Behr Bircher Cellpack BBC
320436
ab € 9,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.