Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXIMARK-Zeichenaufnahme PGS-10-1000-WH 83252011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Kabelmarkierer, beschriftbar, (L x H) 285 x 10 mm, weiß, 83252011
ABS Kabelmarkierer, beschriftbar, (L x H) 285 x 10 mm, weiß, 83252011
Artikel-Nr.:
     3517A-65878696
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     83252011
EAN/GTIN:
     4044773196801
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

FLEXIMARK-Zeichenaufnahme PGS-10-1000-WH 83252011

Zeichen-/Etikettenaufnahme Character holder PGS 10-1000 W
Zeichen-/Etikettenaufnahme
Gesamtbreite: 1000mm
Gesamthöhe: 10mm
Acrylnitril-Butadien-Styrol Kunststoff
Anwendungsgebiete:
Nutzen:
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Transparent:
nein
Halogenfrei:
ja
Breite:
1000 mm
Höhe:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 54,07*
€ 70,53*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,16*
€ 70,64*
Frei Haus
ab € 62,23*
€ 80,73*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.