Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Kabelmarkierer, beschriftbar, (L x H) 285 x 10 mm, weiß, 83252011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Kabelmarkierer, beschriftbar, (L x H) 285 x 10 mm, weiß, 83252011
ABS Kabelmarkierer, beschriftbar, (L x H) 285 x 10 mm, weiß, 83252011
Artikel-Nr.:
     4502-30P2088
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     83252011
EAN/GTIN:
     4044773196801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
LAPP ABS Kabelmarkierer, beschriftbar, (L x H) 285 x 10 mm, weiß, 83252011
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelmarkierer
Farbe:
weiß
Höhe:
10 mm
Länge:
285 mm
Material:
ABS
Beschriftbar:
Ja
Ursprungsland:
SE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, zackband, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegerätezubehör, Zubehör für Befehls- und Meldegeräte, Schildträger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 54,07*
€ 70,53*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,16*
€ 70,64*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 62,23*
€ 80,73*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,73*
€ 96,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,73*
€ 94,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.