Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 361x4,7mm L-14-50MH-9-C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-65880872
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG054670R0006
EAN/GTIN:
     5414363025733
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Kabelbinder 361x4,7mm L-14-50MH-9-C

Die Ty-Fast Vollkunststoff-Kabelbinder mit integriertem Montageloch werden aus halogen- und silikonfreiem Polyamid 6.6 hergestellt und sind in naturfarbener und schwarz UV-beständiger Ausführung erhältlich. Die UV-beständige Version ist speziell für Installationen im Außenbereich geeignet. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Fast kann in einem anwenderfreundlichen Arbeitsschritt mit Hilfe von Schrauben, Bolzen oder Nieten befestigt werden und ist in allen Arten von Maschinen und Anlagen verwendbar.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,6 mm
Bandlänge:
384,2 mm
Banddicke:
1,4 mm
Min. Haltekraft:
222 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 8,51*
€ 10,51*
21 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 9,17*
€ 11,32*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 9,66*
€ 11,90*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 10,63*
€ 13,11*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,42*
€ 13,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Packungen
€ 13,11*
€ 15,6009
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,63*
€ 12,6497
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1063* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Packungen
Mindestbestellmenge: 50 Packungen ( entspricht € 655,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.