Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUB L-14-50MH9-C 382x4,7mm PA6.6 natur Ty-Fast Kabelbinder m.Montageloch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-2299446
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG054670R0006
EAN/GTIN:
     5414363025733
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Die Ty-Fast Vollkunststoff-Kabelbinder mit integriertem Montageloch werden aus halogen- und silikonfreiem Polyamid 6.6 hergestellt und sind in naturfarbener und schwarz UV-beständiger Ausführung erhältlich. Die UV-beständige Version ist speziell für Installationen im Außenbereich geeignet. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Fast kann in einem anwenderfreundlichen Arbeitsschritt mit Hilfe von Schrauben, Bolzen oder Nieten befestigt werden und ist in allen Arten von Maschinen und Anlagen verwendbar. Hochmoderne Maschinen und Rohmaterialauswahl garantieren die Homogenität von Produkt und Material während des gesamten Herstellungsprozesses. Der integrierte Polyamidverschluss ermöglicht niedrige Einfädel- und hohe Abbindkräfte. Zudem gewährleisten die abgerundeten, flachen Binderköpfe und das leicht abgewinkelte Binderende mit Grifffläche eine leichte Verarbeitung. Darüber hinaus erleichtert die doppelte Verzahnung am Kabelbinderende das Greifen und das Anziehen des Binders, und sie verhindert ein Herausrutschen des Kabelbinderendes aus dem Verschlusskopf. Daher lassen sich die Ty-Fast Kabelbinder schnell und sicher verarbeiten, verhindern Ermüdungen des Anwenders, tragen zur Senkung der Montagekosten bei und steigern dadurch die Produktivität. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
innenverzahnt
Breite des Bandes:
4,6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
false
Transparent:
false
Befestigungsart:
Schraubloch
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
UV-stabil nach ASTM D6779:
true
Reflektierend (Leuchtfarbe):
false
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
false
VG-Zulassung:
false
MIL-Zulassung:
false
UL-Zulassung:
false
Bandlänge:
384,2 mm
Banddicke:
1,4 mm
Max. Bündeldurchmesser:
101,6 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 8,51*
€ 10,51*
Lager 986
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 9,17*
€ 11,32*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 9,66*
€ 11,90*
50
Frei Haus
ab € 10,63*
€ 13,11*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,42*
€ 13,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Packungen
€ 11,32*
€ 13,4708
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,17*
€ 10,9123
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0917* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 50 Packungen ( entspricht € 566,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.