Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungsclip WIC3-0-9-PA-YE-C1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kennzeichnungsclip-Sortiment 4.3-5.3mm gelb Aufdruck 0-9
Kennzeichnungsclip-Sortiment 4.3-5.3mm gelb Aufdruck 0-9
Kennzeichnungsclip-Sortiment 4.3-5.3mm gelb Aufdruck 0-9
Kennzeichnungsclip-Sortiment 4.3-5.3mm gelb Aufdruck 0-9
Kennzeichnungsclip-Sortiment 4.3-5.3mm gelb Aufdruck 0-9
Kennzeichnungsclip-Sortiment 4.3-5.3mm gelb Aufdruck 0-9
Kennzeichnungsclip-Sortiment 4.3-5.3mm gelb Aufdruck 0-9
Kennzeichnungsclip-Sortiment 4.3-5.3mm gelb Aufdruck 0-9
Kennzeichnungsclip-Sortiment 4.3-5.3mm gelb Aufdruck 0-9
Kennzeichnungsclip-Sortiment 4.3-5.3mm gelb Aufdruck 0-9
Kennzeichnungsclip-Sortiment 4.3-5.3mm gelb Aufdruck 0-9
Kennzeichnungsclip-Sortiment 4.3-5.3mm gelb Aufdruck 0-9
Artikel-Nr.:
     3517A-65882627
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     561-03101
EAN/GTIN:
     4031026214115
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Kennzeichnungsclip WIC3-0-9-PA-YE-C1

Schnelle und einfache Verwendung vorbedruckter Kabelmarkierer. Aufklickbar. Ideal zur nachträglichen Montage oder für Wartungs- und Reparaturarbeiten. Perfekte Ausrichtung der Zeichenkombinationen durch Einrasten der angrenzenden Markierer. Auch bei Vibrationen fester Sitz durch hohe Materialspannung. WIC Tool für alle vier Größen einsetzbar. Bestückung des Werkzeugs mit bis zu 20 Markierern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
4,3..5,3 mm
Kabeldurchmesser:
4,3..5,3 mm
Länge:
3 mm
Breite:
8 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,05113*
€ 0,06743*
12 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0512*
€ 0,0675*
20 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0525*
€ 0,0693*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,051*
€ 0,0727*
23 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0572*
€ 0,075*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0727*
€ 0,08651
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0673*
€ 0,08009
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0637*
€ 0,0758
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,051*
€ 0,06069
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
561-00001
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.