Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE-Dichtring US-P A-36 5030.013.036


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-65883319
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     5030.013.036
EAN/GTIN:
     7611614117713
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
ptfe dichtungsring

PTFE-Dichtring US-P A-36 5030.013.036

Dichtring Kunststoff zu Schlauchverschraubungen (5030.013.036).
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
36 mm
Innendurchmesser:
36,4 mm
Stärke:
9,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Temperatur:
-60..300 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: dichtring
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 6,13*
€ 7,20*
16 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 6,1566*
€ 7,2166*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 6,2046*
€ 7,3046*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,20*
€ 8,568
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,13*
€ 8,4847
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,96*
€ 8,2824
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,86*
€ 8,1634
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 6,13*
€ 7,2947
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 180,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.