Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallverschraubung AD 14, M 16 x 1,5 15013328016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15013328016 Flexa USDR-M Metallverschraubung gerade Gewinde M16x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 14,0mm
15013328016 Flexa USDR-M Metallverschraubung gerade Gewinde M16x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 14,0mm
15013328016 Flexa USDR-M Metallverschraubung gerade Gewinde M16x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 14,0mm
Artikel-Nr.:
     3517A-65890041
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15013328016
EAN/GTIN:
     4025113211064
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
endtülle flexa

Metallverschraubung AD 14, M 16 x 1,5 15013328016

Metall-Sicherheitsverschraubung gerade USDR-M, IP 65 geeignet für Metallschutzschläuche SPR-PA / SPR-PU-AS / SPR-PU-F / SPR-PVC-AS metrisches Innengewinde, inkl. Innentülle, Dichtring und O-Ring, Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche, drehbar Material: Messing vernickelt Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / einwandfreie Erdung / Abdeckung der Schlauchenden / vibrations- und zugfest
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
14 mm
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
1,5
Einteilig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: endtülle, endtülle m16
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 10,52284*
€ 13,53284*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 11,7905*
€ 15,0505*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 12,58*
€ 16,06*
3 Tage
16
1
€ 6,95*
ab € 21,86*
€ 35,63*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,06*
€ 19,1114
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,27*
€ 18,1713
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,58*
€ 14,9702
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 160,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.