Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms USDR-M Ø14mm M16x1,5 M16 x 1,5 516 Zoll IP40-55 Gew USDR-M,AD14-M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15013328016 Flexa USDR-M Metallverschraubung gerade Gewinde M16x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 14,0mm
15013328016 Flexa USDR-M Metallverschraubung gerade Gewinde M16x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 14,0mm
Artikel-Nr.:
     262-D801G37
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15013328016
EAN/GTIN:
     4025113211064
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
endtülle flexa
Schlauchverschraubung Ms USDR-M Ø14mm M16x1,5 M16 x 1,5 516 Zoll IP40-55 Gew USDR-M,AD14-M16
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Drehbares Gewinde:
ja
Einsatztemperatur:
-40 - 125 °C
Gesamthöhe:
23 mm mm
Gesamtlänge:
30 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
1.5
Gewindelänge:
10 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
23 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
8.5 mm
Nenndurchmesser:
14 mm mm
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 55
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: endtülle m16, endtülle, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 10,49*
€ 13,57*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 10,52974*
€ 13,62974*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 11,8005*
€ 15,0805*
2 Tage
10
1
€ 6,95*
ab € 21,09*
€ 34,27*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,62974*
€ 16,21939
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09974*
€ 15,58869
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52974*
€ 12,53039
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 136,2974* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15013328050
ab € 76,22*
Ähnlich
Flexa
15013328012
ab € 10,44*
Ähnlich
Flexa
15013328020
ab € 11,76042*
Ähnlich
Flexa
15013328025
ab € 14,91836*
Ähnlich
Flexa
15013328032
ab € 21,54*
Ähnlich
Flexa
15013328040
ab € 35,055*
Ähnlich
Flexa
15013328063
ab € 103,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.