Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV-Geflechtschlauch 173-03500(50)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
EMV-Geflechtschlauch
EMV-Geflechtschlauch
EMV-Geflechtschlauch
EMV-Geflechtschlauch
EMV-Geflechtschlauch
Artikel-Nr.:
     3517A-65897298
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     173-03500
EAN/GTIN:
     4031026434681
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch kupfer
geflechtschlauch

EMV-Geflechtschlauch 173-03500(50)

Exzellenter elektromechanischer Schutz. Extrem flexibel, aufweitbar und leicht anzuwenden. Ausgezeichneter Abriebschutz. Keine Knicke oder Risse, sogar bei Biegungen über 90°. Besonders geeignet für Anwendungen mit beschränkten Platzverhältnissen oder viel Bewegung. Innenliegender Schlauch gewährleistet Formbeständigkeit und vereinfacht das Einziehen der Kabel.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
35 mm
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Farbe:
mehrfarbig
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Temperatur:
-40..150 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hellermann tyton geflechtschlauch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 2.281,05*
€ 2.412,75*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 2.278,52*
€ 2.436,17*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 2.605,59*
€ 2.728,98*
2
€ 5,95*
ab € 2.699,565*
€ 2.835,965*
2
€ 6,90*
ab € 2.315,58*
€ 2.987,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.436,17*
€ 2.899,0423
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.411,83*
€ 2.870,0777
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.339,05*
€ 2.783,4695
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.302,63*
€ 2.740,1297
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.278,52*
€ 2.711,4388
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 45,5704* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.