Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutprofil-Tragschiene gelocht L=2m NS 35/7,5 ZN Perf 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hutprofil-Tragschiene gelocht L=2m NS 35/7,5 ZN Perf 2m
Hutprofil-Tragschiene gelocht L=2m NS 35/7,5 ZN Perf 2m
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-65902614
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1206421
EAN/GTIN:
     4017918170868
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene phoenix contact
tragschiene

Hutprofil-Tragschiene gelocht L=2m NS 35/7,5 ZN Perf 2m

Tragschiene gelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, Standardprofil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sonderprofil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Lochform:
Langloch
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
2000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hutschiene breite 3,5 cm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,86*
€ 6,02*
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,9068*
€ 6,0768*
37 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,33402*
€ 6,56402*
21 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,9024*
€ 7,2124*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 5,14*
€ 7,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
209-109
ab € 0,5472*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.