Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trag.gel. 1 Stück 2m Mindestbestellmenge 25St NS35/7,5GELOCHTZN-METER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2783727
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1206421
EAN/GTIN:
     4017918170868
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene phoenix contact
tragschiene
Tragschiene gelocht, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m), nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, Standardprofil, Farbe: silberfarben Ausführung: Sonderprofil, Höhe: 2000 mm, Oberflächenschutz: sonstige, Materialstärke: 1 mm, Länge: 2000 mm, Lochform: Langloch, Werkstoff: Stahl, Bohrlochabstand mittig: 25 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
NS35/7,5GELOCHTZN-METER
Ident Code:
1206421
Weitere Suchbegriffe: hutschiene breite 3,5 cm, Kopfplatte (Profilschiene.,Kabel.,Teile), Flachstahl(Profilschiene,Kabel.,Teile), Ausleger(Profilsch.,Kabeltrag.,Teile), Winkelprofil (Profilsch.,Kabeltr.,Teile), Konstruktionsschiene (Kabeltrag.,Teile)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,86*
€ 6,02*
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,9068*
€ 6,0768*
37 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,33402*
€ 6,56402*
Lager 6318
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,9024*
€ 7,2124*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 5,14*
€ 7,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,2124*
€ 8,58276
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,7824*
€ 8,07106
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,9024*
€ 7,02386
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 180,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
209-109
ab € 0,5472*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.