Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierer CLI M2-4GE/SW L CD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-65905081
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1568301659
EAN/GTIN:
     4008190005993
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Kabelmarkierer CLI M2-4GE/SW L CD

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
16..500 mm
Kabeldurchmesser:
10..317 mm
Länge:
4 mm
Breite:
11,3 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0326*
€ 0,0455*
24 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03679*
€ 0,05119*
21 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0417*
€ 0,0579*
Lager 3517
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,04314*
€ 0,06004*
21 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0445*
€ 0,0617*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,06004*
€ 0,07145
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,05784*
€ 0,06883
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,04314*
€ 0,05134
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 30,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
1568301637
ab € 0,0325*
Ähnlich
Weidmüller
1568301639
ab € 16,21*
Ähnlich
Weidmüller
1568301641
ab € 0,0326*
Ähnlich
Weidmüller
1568301643
ab € 0,0325*
Ähnlich
Weidmüller
1568301645
ab € 16,34*
Ähnlich
Weidmüller
1568301647
ab € 0,0326*
Ähnlich
Weidmüller
1568301649
ab € 0,0325*
Ähnlich
Weidmüller
1568301651
ab € 0,0326*
Ähnlich
Weidmüller
1568301653
ab € 16,22*
Ähnlich
Weidmüller
1568301655
ab € 0,0328*
Ähnlich
Weidmüller
1568301657
ab € 16,31*
Ähnlich
Weidmüller
1568301661
ab € 0,0327*
Ähnlich
Weidmüller
1568301663
ab € 0,0326*
Ähnlich
Weidmüller
1568301665
ab € 16,29*
Ähnlich
Weidmüller
1568301667
ab € 16,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.