Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wireclip Drahtschloss WIC 2 VE 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-65913982
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     044560
EAN/GTIN:
     4006209445600
Suchbegriffe:
Drahtseilklemmen
Seilklemmen
drahtseilklemmen

Wireclip Drahtschloss WIC 2 VE 100

Das Drahtseilschloss WIC ist eine Komponente des Systems fischer Wireclip WIC. Für die Befestigung wird aus dem Draht eine Schlaufe gebildet. Diese wird durch das Drahtseilschloss hindurchgeführt, dadurch sind die Gegenstände sicher befestigt. Die Abhängung kann nachträglich stufenlos justiert werden. Zur Befestigung des Drahtseils ist der fischer Nagelanker FNA II 6 x 25 OE mit Öse ideal.
Weitere Informationen:
Endbefestigung:
mit Schnellklickhaken
Kabellänge:
30 m
Kabeldurchmesser:
2,5 mm
Kabelmaterial:
sonstige
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,54*
€ 4,63*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,7607*
€ 4,6662*
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,9171*
€ 4,7371*
Lager 3517
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,0183*
€ 4,8483*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,038*
€ 4,898*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,8483*
€ 5,76948
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,0183*
€ 4,78178
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 484,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.