Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wireclip WIC Nenngröße (Draht-D.) 2-2,5mm ohne Dübel FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1259937
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     044560
EAN/GTIN:
     4006209445600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtseilklemmen
Seilklemmen
drahtseilklemmen
Das Drahtseilschloss WIC ist eine Komponente des Systems fischer Wireclip WIC. Für die Befestigung wird aus dem Draht eine Schlaufe gebildet. Diese wird durch das Drahtseilschloss hindurchgeführt · dadurch sind die Gegenstände sicher befestigt. Die Abhängung kann nachträglich stufenlos justiert werden. Zur Befestigung des Drahtseils ist der fischer Nagelanker FNA II 6 x 25 OE mit Öse ideal. Der fischer Wireclip eignet sich besonders · um Lichtbänder · Lüftungskanäle oder Werbeschilder abzuhängen. Marketingclaim: Stufenlose Befestigung mit Schloss von Drahtseil-Abhängungen. Vorteile: Die wiederverschließbaren Wireclips machen eine stufenlose Längenverstellung jederzeit möglich. Dies garantiert höchste Flexibilität. Durch den einfachen Schließmechanismus des Wireclips wird kein Werkzeug benötigt. Dies erlaubt eine wirtschaftliche Montage. Das einfache System garantiert ein leichtes Handling. Topfeatures: Leichtes Handling. Wirtschaftliche Montage ohne Werkzeug. Hohe Flexibilität: stufenlose Längenverstellung. Weitere technische Eigenschaften: · Geeignet für: Abhängung · Inhalt: 100 · Profi / DIY: Profi · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel
Weitere Informationen:
Nenngröße:
(Draht-D.) 2 - 2,5 mm
Marke:
FISCHER
Ausführung:
ohne Dübel
Werkstoff:
Galvanisch verzinkter Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Seilklemme, Sicherheitsklemmen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,54*
€ 4,63*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,7607*
€ 4,6662*
Lager 4757
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,9171*
€ 4,7371*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,0183*
€ 4,8483*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,038*
€ 4,898*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,7371*
€ 5,63715
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,9171*
€ 4,66135
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 473,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.