Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabzweigkasten 308/leer/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelabzweigkasten 308/leer/W
Kabelabzweigkasten 308/leer/W
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-65929157
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060610
EAN/GTIN:
     4007685022286
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Kabelabzweigkasten 308/leer/W

COMBI Kabelabzweigkasten aus schwer entflammbaren, halogenfreien, verstärkten Thermoplast, in der 2 Komponenten-Kunststofftechnik kombiniert mit Durchstossmembranen aus thermoplastischem Elastomer. Der Kasten mit hoher Schutzart ist witterungs- und UV-beständig, ausserdem schlagfest und bruchsicher. Bestens geeignet für die Installation im Innen- und Aussenbereich und bei extremer Beanspruchung.
Weitere Informationen:
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Bestückung:
ohne
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Montage im Erdreich:
nein
Montage unter Wasser:
nein
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Einführung von hinten:
ja
Länge:
85 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip66 wiska, abox, abox ip66
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 1,92*
€ 3,18*
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 2,052*
€ 3,202*
24 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 2,2902*
€ 3,5202*
5
€ 3,90*
ab € 2,326*
€ 3,566*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 2,4373*
€ 3,7373*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,202*
€ 3,81038
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,922*
€ 3,47718
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,792*
€ 3,32248
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,612*
€ 3,10828
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,482*
€ 2,95358
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,052*
€ 2,44188
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.