Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabzweigkasten 308/leer/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelabzweigkasten 308/leer/W
Kabelabzweigkasten 308/leer/W
Artikel-Nr.:
     6012B-65929157
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060610
EAN/GTIN:
     4007685022286
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Kabelabzweigkasten 308/leer/W

COMBI Kabelabzweigkasten aus schwer entflammbaren, halogenfreien, verstärkten Thermoplast, in der 2 Komponenten-Kunststofftechnik kombiniert mit Durchstossmembranen aus thermoplastischem Elastomer. Der Kasten mit hoher Schutzart ist witterungs- und UV-beständig, ausserdem schlagfest und bruchsicher. Bestens geeignet für die Installation im Innen- und Aussenbereich und bei extremer Beanspruchung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verbindungskasten
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Bestückung:
ohne
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Montage im Erdreich:
nein
Montage unter Wasser:
nein
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Einführung von hinten:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abzweigdose ip66, abox
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 1,93*
€ 3,19*
5
€ 5,00*
ab € 2,072*
€ 3,202*
19 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 2,1489*
€ 3,3607*
5 Tage
100
1
€ 6,95*
ab € 2,1923*
€ 3,4247*
Lager 6012
5
€ 3,90*
ab € 2,346*
€ 3,596*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,596*
€ 4,27924
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,306*
€ 3,93414
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,096*
€ 3,68424
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,926*
€ 3,48194
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,796*
€ 3,32724
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,346*
€ 2,79174
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.