Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter Iso 116 VDE PG21 PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gegenmutter Iso 116 VDE PG21 PA
Gegenmutter Iso 116 VDE PG21 PA
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-65935169
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2048221
EAN/GTIN:
     4012195182719
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter

Gegenmutter Iso 116 VDE PG21 PA

Gegenmutter nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Schlagfest:
nein
Farbe:
lichtgrau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,16065*
€ 0,23065*
14 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1719*
€ 0,2419*
100
€ 5,95*
ab € 0,17811*
€ 0,24811*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,236*
€ 0,336*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,24*
€ 0,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,336*
€ 0,39984
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,306*
€ 0,36414
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,286*
€ 0,34034
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 33,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048116
ab € 0,09976*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048132
ab € 0,10666*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048167
ab € 0,1258*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048299
ab € 0,2591*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048361
ab € 0,66991*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048426
ab € 1,1969*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048485
ab € 1,4707*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048078
ab € 0,08922*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048094
ab € 0,08872*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.