Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würgestopfen gr IP54 WST M32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Würgestopfen, lichtgrau, Schutzart IP54
Würgestopfen, lichtgrau, Schutzart IP54
Artikel-Nr.:
     3517A-65938553
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     20343201
EAN/GTIN:
     4013902013760
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel m32
würgenippel

Würgestopfen gr IP54 WST M32

Würgestopfen, IP54, M_ x 1,5mm, mit geschlossener Dichtungsmembran, grau, Dichtbereich 17-24mm, Gewindelänge 14mm
Abmessungen: 37,5 x 37,5 x 25mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
32 mm
Ausführung:
geschlossen
Mit Zugentlastung:
nein
Dichtbereich:
11..22 mm
Für Wandstärke:
1..11 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
1
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 0,56*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 0,35*
€ 0,60*
1 Tag
44
1
€ 4,98*
ab € 0,3591*
€ 0,6091*
1
€ 5,95*
ab € 0,36997*
€ 0,62997*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,3716*
€ 0,6316*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
20342001
ab € 0,142*
Ähnlich
Spelsberg
20342501
ab € 0,22*
Ähnlich
Spelsberg
20344001
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.