Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer 21x8,4mm,weiß SF 6/21NEUTRAL WS V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitermarkierer 21x8,4mm,weiß SF 6/21NEUTRAL WS V2
Leitermarkierer 21x8,4mm,weiß SF 6/21NEUTRAL WS V2
Artikel-Nr.:
     3517A-65942042
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1919190000
EAN/GTIN:
     4032248555581
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierer 21x8,4mm,weiß SF 6/21NEUTRAL WS V2

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
10..16 mm
Kabeldurchmesser:
5,8..7,8 mm
Länge:
21 mm
Breite:
8,4 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
160
€ 7,90*
ab € 0,26473*
€ 0,33473*
24 Tage
nicht lagernd
160
€ 4,95*
ab € 0,2681*
€ 0,3481*
Lager 3517
160
€ 5,46*
ab € 0,2685*
€ 0,3485*
18 Tage
unbekannt
160
€ 6,99*
ab € 0,269*
€ 0,349*
160
Frei Haus
ab € 0,27644*
€ 0,35644*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 160 Stück
€ 0,3485*
€ 0,41472
pro Stück
ab 320 Stück
€ 0,3385*
€ 0,40282
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,3185*
€ 0,37902
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,3085*
€ 0,36712
pro Stück
ab 3200 Stück
€ 0,2985*
€ 0,35522
pro Stück
ab 480000 Stück
€ 0,2685*
€ 0,31952
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Stück
Mindestbestellmenge: 160 Stück ( entspricht € 55,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.