Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprintschraube 4759 5.0x30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-65963103
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3192415
EAN/GTIN:
     4012195273011
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm

Sprintschraube 4759 5.0x30

Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Senkkopf mit Kreuzschlitz (Pozidrive Gr. 2 außer Ø 6 mm Pozidrive Gr. 3). Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2gängige Gewinde führt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Gehärtet:
ja
Kopfform:
sonstige
Senkkopf:
ja
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Kopfdurchmesser:
9,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: senkkopfschraube ohne norm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,27*
€ 14,26*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,64*
€ 14,49*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,27*
€ 15,40*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 11,26*
€ 15,47*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 11,94*
€ 16,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,47*
€ 18,4093
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,37*
€ 18,2903
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,58*
€ 17,3502
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,94*
€ 16,5886
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,49*
€ 16,0531
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,26*
€ 13,3994
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0563* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192113
ab € 4,25*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192121
ab € 4,56*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192148
ab € 5,63*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192156
ab € 0,03225*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192164
ab € 8,22*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192172
ab € 10,13*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192342
ab € 6,77*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192369
ab € 7,98*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192377
ab € 8,58*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192210
ab € 5,78*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192229
ab € 5,09*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192237
ab € 5,86*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192245
ab € 7,07*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192253
ab € 6,37*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3192261
ab € 7,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.