Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle Gl.verz. 1015 10 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle Gl.verz. 1015 10 G
Befestigungsschelle Gl.verz. 1015 10 G
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-65963500
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1009079
EAN/GTIN:
     4012195007753
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden

Befestigungsschelle Gl.verz. 1015 10 G

Einlappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Durchmesser:
10 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,14*
€ 0,271*
2 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,27627*
€ 0,37627*
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,27759*
€ 0,37759*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2871*
€ 0,3871*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2877*
€ 0,3877*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3877*
€ 0,46136
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3577*
€ 0,42566
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3377*
€ 0,40186
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2877*
€ 0,34236
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 38,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.