Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube vz FRSB 6x16 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachrundschraube mit Kombimutter M6x16 Stahl feuerverzinkt
Flachrundschraube mit Kombimutter M6x16 Stahl feuerverzinkt
Flachrundschraube mit Kombimutter M6x16 Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     3517A-65965724
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6406157
EAN/GTIN:
     4012196199877
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Flachrundschraube Kabelbahn

Flachrundschraube vz FRSB 6x16 F

Flachrundschraube mit Vierkantansatz inklusive Kombimutter.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
16 mm
Schlüsselweite:
10 mm
Mit Mutter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,2114*
€ 0,2814*
4 Tage
4000
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2143*
€ 0,2843*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2164*
€ 0,2964*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2209*
€ 0,3063*
5 Tage
4000
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,2243*
€ 0,3086*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2964*
€ 0,35272
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2764*
€ 0,32892
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2564*
€ 0,30512
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2164*
€ 0,25752
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 29,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6406122
ab € 0,123*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.