Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pozdriv-Allzw.schraube 3,5x16 gvz Halbrund. 190088


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cimco 190088 Schraube/Bolzen 16 mm
Cimco 190088 Schraube/Bolzen 16 mm
Artikel-Nr.:
     3517A-65973365
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190088
EAN/GTIN:
     4021103900888
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm

Pozdriv-Allzw.schraube 3,5x16 gvz Halbrund. 190088

Allzweckschraube-Spanplattenschraube, verzinkt, Halbrundkopf (Pan-Head) mit Pozidriv-Kreuzschlitz. Ausführung: Ø 3,5 mm
Länge: 16 mm
für Kreuzschlitz-Pozidriv Größe: 2
VE: 200.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Unterschiedliches Material der Bohrspitze:
nein
Farbe:
gelb
Gehärtet:
nein
Mit Antihaftbeschichtung:
nein
Kopfform:
Panhead
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 2,44*
€ 3,54*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,44*
€ 3,56*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,74*
€ 4,00*
€ 3,90*
ab € 2,78*
€ 4,03*
6 Tage
9
€ 6,50*
ab € 2,86*
€ 4,17*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,54*
€ 4,2126
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,25*
€ 3,8675
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,16*
€ 3,7604
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,02*
€ 3,5938
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0122* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190089
ab € 2,58*
Ähnlich
Cimco
190090
ab € 2,75*
Ähnlich
Cimco
190091
ab € 2,94*
Ähnlich
Cimco
190092
ab € 4,36*
Ähnlich
Cimco
190093
ab € 3,34*
Ähnlich
Cimco
190098
ab € 3,07*
Ähnlich
Cimco
190099
ab € 3,28*
Ähnlich
Cimco
190100
ab € 3,56*
Ähnlich
Cimco
190101
ab € 3,86*
Ähnlich
Cimco
190102
ab € 4,06*
Ähnlich
Cimco
190103
ab € 4,49*
Ähnlich
Cimco
190104
ab € 4,65*
Ähnlich
Cimco
190108
ab € 3,75*
Ähnlich
Cimco
190109
ab € 5,62*
Ähnlich
Cimco
190110
ab € 4,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.