| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65977588 Herst.-Nr.: KI 80 EAN/GTIN: 4013339192908 |
| |
|
| | |
| Kopfplatte KI 80 Schraubkopfplatte, Kopfplatte mit zwei angeschweißten Verbindungsprofilen, zur Montage an waagerechten Decken, für Kabeltrassenverläufe parallel zum Hängestiel, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör. für Profil : I 80/... nach DIN 1025 Abmessungen (ca. Maße) Kopfplatte L x B x t : 200 x 80 x 6 mm Befestigungslochung : 13 x 28 mm mittiger Abstand : 152 mm Verbindungsprofillochung : 11 x 15 mm mittiger Abstand : 52 mm Gesamtlänge L : 151 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 Weitere Informationen: | | Geeignet für: | I-Profil | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Konsolenbefestigung: | nein | Ausführung: | Schraubkopfplatte | Winkel: | 90 ° | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,96* | € 19,77* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,09* | € 19,95* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 14,66* | € 20,71* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,67* | € 20,73* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 16,65* | € 23,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|