Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopfplatte KI 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopfplatte KI 80
Kopfplatte KI 80
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-65977588
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KI 80
EAN/GTIN:
     4013339192908
Suchbegriffe:
Kopfplatte
kopfplatte stahl
kopfplatte

Kopfplatte KI 80

Schraubkopfplatte, Kopfplatte mit zwei angeschweißten Verbindungsprofilen, zur Montage an waagerechten Decken, für Kabeltrassenverläufe parallel zum Hängestiel, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör. für Profil : I 80/... nach DIN 1025 Abmessungen (ca. Maße) Kopfplatte L x B x t : 200 x 80 x 6 mm Befestigungslochung : 13 x 28 mm mittiger Abstand : 152 mm Verbindungsprofillochung : 11 x 15 mm mittiger Abstand : 52 mm Gesamtlänge L : 151 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Weitere Informationen:
Geeignet für:
I-Profil
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
nein
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 13,98*
€ 19,81*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,11*
€ 20,00*
€ 5,00*
ab € 14,68*
€ 20,82*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,69*
€ 20,83*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 16,66*
€ 23,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.