Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalverbinder LIV 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalverbinder LIV 60
Universalverbinder LIV 60
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-65981564
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     LIV 60
EAN/GTIN:
     4013339532704
Suchbegriffe:
Erdungskralle

Universalverbinder LIV 60

Universalverbinder, formbarer asymmetrischer Schraubverbinder, verbinden die Kanalunterteile/Formstücke elektrisch und mechanisch in einem Arbeitsgang sowie als Gelenk- und Winkelverbinder einsetzbar, einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör. VDE zertifiziert! für Industriekanäle : LUE... / LI... mit 60 mm Höhe sowie deren Formstücke Abmessungen (ca.
Weitere Informationen:
Höhe:
39 mm
Ausführung:
innenseitig
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Halogenfrei:
ja
Mit Potentialausgleich:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,95*
ab € 1,28*
€ 1,73*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,21*
€ 1,93*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 1,22*
€ 1,95*
1
€ 3,90*
ab € 1,38*
€ 2,19*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 1,81*
€ 2,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.