Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax LIV60 Universalverbinder asym. bandverz. DIN EN10346


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-0225627
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339532704
EAN/GTIN:
     4013339532704
Suchbegriffe:
Erdungskralle
Universalverbinder, formbarer asymmetrischer Schraubverbinder, verbinden die Kanalunterteile/Formstücke elektrisch und mechanisch in einem Arbeitsgang sowie als Gelenk- und Winkelverbinder einsetzbar, einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör. VDE zertifiziert! für Industriekanäle : LUE... / LI... mit 60 mm Höhe sowie deren Formstücke Abmessungen (ca. Maße) B x L : 39 x 180 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346 Bedarf : 2 Stück je Stoßstelle
Weitere Informationen:
Ausführung:
innenseitig
Höhe:
39 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
true
Mit Potenzialausgleich:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,95*
ab € 1,26*
€ 1,75*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,19*
€ 1,93*
1
€ 5,46*
ab € 1,20*
€ 1,95*
1
€ 3,90*
ab € 1,37*
€ 2,20*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 1,80*
€ 2,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.