Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snap-Clip P7 8-12mm D=15-18mm 812SC1518


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ERICO 187680 Kabelklammer Metallisch
ERICO 187680 Kabelklammer Metallisch
Artikel-Nr.:
     3517A-65983011
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     187680
EAN/GTIN:
     8711893876840
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Snap-Clip P7 8-12mm D=15-18mm 812SC1518

Federstahlkabelklipp, der das Kabel oder das PVC-Kabelschutzrohr auf oder unter den Trägerflanschen trägt. 15 18 mm Kabel für 8 12 mm Flansch, zur Installation auf den Flansch aufschieben.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
8..12 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
15..18 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Federstahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,3301*
€ 0,4401*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3401*
€ 0,4601*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,3108*
€ 0,4608*
2 Tage
138
1
€ 6,40*
ab € 0,31229*
€ 0,46229*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 0,32*
€ 0,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.