Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Klammer P7 2-3mm D1=M6 D2=7mm M6TI4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ERICO 174810 Montage-Kit
ERICO 174810 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     3517A-65983995
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     174810
EAN/GTIN:
     8711893748147
Suchbegriffe:
Gewindestange
Kabelklammer
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer

H-Klammer P7 2-3mm D1=M6 D2=7mm M6TI4

Befestigung von Gewindestangen an Trägerflanschen. Gewindestangenhänger kann vertikal nach unten bewegt werden. Erfordert nur einen Hammer zur Installation.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Gewindemaß (metrisch):
6
Geeignet für Flanschstärke:
2..3 mm
Scharnierend:
ja
Scharnier justierbar:
ja
Werkstoff:
Federstahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,51*
€ 2,94*
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 2,5191*
€ 2,9591*
100
Frei Haus
ab € 2,5543*
€ 2,9843*
26 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 2,58*
€ 3,01*
25 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 2,6945*
€ 3,1747*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,9591*
€ 3,52133
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,9191*
€ 3,47373
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,7291*
€ 3,24763
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,6191*
€ 3,11673
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,5191*
€ 2,99773
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 295,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.