Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Klammer P7 2-3mm D1=M6 D2=7mm M6TI4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ERICO 174810 Montage-Kit
ERICO 174810 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     6012B-65983995
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     174810
EAN/GTIN:
     8711893748147
Suchbegriffe:
Gewindestange
Kabelklammer
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer

H-Klammer P7 2-3mm D1=M6 D2=7mm M6TI4

Befestigung von Gewindestangen an Trägerflanschen. Gewindestangenhänger kann vertikal nach unten bewegt werden. Erfordert nur einen Hammer zur Installation.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Gewindemaß (metrisch):
6
Geeignet für Flanschstärke:
2..3 mm
Scharnierend:
ja
Scharnier justierbar:
ja
Werkstoff:
Federstahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,51*
€ 2,94*
100
Frei Haus
ab € 2,5191*
€ 2,9591*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 2,5543*
€ 2,9843*
26 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 2,58*
€ 3,01*
25 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 2,6945*
€ 3,1747*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,9843*
€ 3,55132
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,9443*
€ 3,50372
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,7543*
€ 3,27762
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,6443*
€ 3,14672
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,5543*
€ 3,03962
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 298,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.