Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grip Sammelhalter 70x NYM3x1,5 2031 M 70 FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grip Sammelhalter 70x NYM3x1,5 2031 M 70 FS
Grip Sammelhalter 70x NYM3x1,5 2031 M 70 FS
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-65985902
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2207060
EAN/GTIN:
     4012195022497
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Grip Sammelhalter 70x NYM3x1,5 2031 M 70 FS

Sammelhalter aus Metall für hohe mechanische Standfestigkeit, auch im Brandfall. Zur sicheren Montage oberhalb von Brandschutzdecken geeignet. Auch als kabelspezifische Variante für den elektrischen Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 zugelassen. Für Wand- und Deckenmontage. Verschluss ohne Werkzeuge zu öffnen. Detaillierte Informationen der zugelassenen Verlegevarianten sind den entsprechenden Prüfdokumenten zu entnehmen.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
70
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige
Ausführung flammwidrig:
nein
Halogenfrei:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Mit Dübel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
955
1
€ 6,95*
ab € 5,8165*
€ 8,3627*
1
€ 5,95*
ab € 6,22074*
€ 8,74074*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,9327*
€ 8,7733*
1 Tag
81
1
€ 4,99*
ab € 6,6507*
€ 9,3407*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 6,68*
€ 9,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2207028
ab € 0,96*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2207036
ab € 1,2287*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2207112
ab € 24,99543*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2207164
ab € 29,29198*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.