| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66031818 Herst.-Nr.: 634033 EAN/GTIN: 4043544360359 |
| |
|
| | |
| Drahtseilabhängung 3m 5-adrig L 73/3000 DIM si Drahtseilabhängung 3-fach mit Einspeisung für DALI geeignet, höhenverstellbar, Deckendose aus ABS, Deckenbefestigung zum Anschrauben (Leuchtenbefestigung mit Reutlinger Abhängesystem), Anschlussleitung transparent (5 x 0.75 mm², konfektioniert, Länge: 3000 mm) Normen: UKCA, CE, RoHS Länge: 3000 mm Abmessungen Baldachin: d = 82 mm, h = 35 mm Gewicht: 0. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Seilabhängung | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Transparent: | nein | Farbe: | Silber | Werkstoff: | sonstige | Länge: | 3000 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 57,11* | € 73,84* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 57,20* | € 73,93* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 58,82* | € 75,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 58,85* | € 75,53* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,89* | € 81,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|