Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehrastspiegel für T26 1x58W 161/61


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehrastspiegel für T26 1x58W 161/61
Artikel-Nr.:
     3517A-66070357
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     161120003
EAN/GTIN:
     4041254116389
Suchbegriffe:
Lampenreflektor

Drehrastspiegel für T26 1x58W 161/61

Zubehör: Drehrastspiegel zu 161 158
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 27,07*
€ 37,77*
€ 5,95*
ab € 27,18*
€ 37,90*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,50*
€ 38,35*
€ 3,90*
ab € 28,03*
€ 38,82*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.