| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-66070357 Herst.-Nr.: 161120003 EAN/GTIN: 4041254116389 |
| |
|
| | |
| Drehrastspiegel für T26 1x58W 161/61 Zubehör: Drehrastspiegel zu 161 158 Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Reflektor | Lichtverteilung: | symmetrisch | Lichtaustritt: | direkt | Raster gelocht: | nein | Reflektor gelocht: | nein | Werkstoff: | Aluminium | Ausstrahlungswinkel: | 0 ° | Länge: | 0 mm | Breite: | 0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 27,47* | € 38,12* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,58* | € 38,23* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 28,26* | € 39,18* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 28,35* | € 39,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|