Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilaufhängung 500 ASI500 O-L ZX/COPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASI05 O-L ZX2/TRINOS Seilabhängung weiß
ASI05 O-L ZX2/TRINOS Seilabhängung weiß
Artikel-Nr.:
     3517A-66072670
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     20350572
EAN/GTIN:
     9005798009533
Suchbegriffe:
Seilabhängung
Seilaufhängung
seilabhängung zumtobel
seilabhängung

Seilaufhängung 500 ASI500 O-L ZX/COPA

Seilabhängung für eine werkzeuglose Verbindung der Tragschiene mittels CLIX-Technik. Befestigungsfeder aus nicht rostendem Federstahl V2A. Abmessungen: Durchmesser 2 x 500 mm Gewicht: 0,07 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
500 mm
Durchmesser:
2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 14,14*
€ 20,30*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,23*
€ 20,42*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,54*
€ 20,85*
€ 5,95*
ab € 15,61*
€ 22,39*
€ 3,90*
ab € 16,05*
€ 22,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.