Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-LED-Innenleuchte 52 x 300 mm WS R20 Q basic SC 4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sensor-LED-Innenleuchte 52 x 300 mm WS R20 Q basic SC 4000K
Sensor-LED-Innenleuchte 52 x 300 mm WS R20 Q basic SC 4000K
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-66154010
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     067830
EAN/GTIN:
     4007841067830
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Sensor-LED-Innenleuchte 52 x 300 mm WS R20 Q basic SC 4000K

Quadratisch. Digital. Genial. Die leiterlos per App einstellbare digitale Sensorleuchte RS PRO R20 Q basic SC macht Connected Lighting zum Kinderspiel. Bequeme Inbetriebnahme, Vernetzung und individuelle Einstellung per App. Mit 3 Lichtfunktionen: Grundlicht, dimmbares Hauptlicht und Notlicht. Die opale Diffusorhaube sorgt für eine ebenmäßige Lichtverteilung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 201,89*
€ 247,21*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 204,91*
€ 251,61*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 207,03*
€ 254,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 208,30*
€ 255,42*
Frei Haus
ab € 209,75*
€ 256,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,23*
€ 302,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,57*
€ 292,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,91*
€ 279,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,72*
€ 272,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,03*
€ 246,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.