| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66155137 Herst.-Nr.: 0055.0306 EAN/GTIN: 4012799553069 |
|
|
| | |
| Reduzierstück f.Ex-Ber., DN224>160 REM 22/16 Ex Reduzierstücke zur Montage von Rohrventilatoren in Rohrsysteme. REM ...: Aus schlagfestem Kunststoff. REM ... Ex: Aus antistatischem Material (Metall) zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.Artikel: REM 22/16 Ex, Einbauort: Rohr, Material: Metall, Gewicht: 0,8 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,84 kg, Reduzierung auf Nennweite: 225 mm / 160 mm, Breite: 225 mm, Höhe: 225 mm, Tiefe: 198 mm, Breite mit Verpackung: 225 mm, Höhe mit Verpackung: 225 mm, Tiefe mit Verpackung: 198 mm Weitere Informationen: | | Werkstoff des Kanals: | sonstige | Nennbreite Kanal Anschluss 1: | 225 mm | Nennhöhe Kanal Anschluss 1: | 225 mm | Länge: | 198 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 55,07* | € 70,11* | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 56,22* | € 71,26* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 56,99* | € 72,12* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 57,31* | € 72,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 58,73* | € 74,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|