| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66156858 Herst.-Nr.: 0150.0127 EAN/GTIN: 4012799501275 |
| |
|
| | |
| Schutzgitter Metall DN 250 SGR 25 Schutzgitter für Ventilatoren gemäß DIN EN ISO 13857. Passend zu Ventilatoren mit Rohranschlussstutzen. Montage an Saug- und Druckseite möglich.Artikel: SGR 25, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Material: Draht, chromatiert, Gewicht: 0,3 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,3 kg, Geeignet für Nennweite: 250 mm, Breite: 250 mm, Höhe: 250 mm, Tiefe: 255 mm, Breite mit Verpackung: 250 mm, Höhe mit Verpackung: 250 mm, Tiefe mit Verpackung: 255 mm Weitere Informationen: | | Art des mechanischen Zubehörs: | Schutzgitter | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,69* | € 36,35* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 27,41* | € 36,59* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,18* | € 37,52* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,84* | € 44,44* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,27* | € 46,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|