Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innengitter 300 mm IG 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-66157677
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0059.0173
EAN/GTIN:
     4012799591733
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech

Innengitter 300 mm IG 30

Innengitter zur Be-und Entlüftung.Artikel: IG 30, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Druckverlust: 8 Pa, Einbau: innen, Einbauort: Wand, Einbauart: Aufputz, Material: Kunststoff, Farbe: perlweiß, ähnlich RAL 1013, Gewicht: 0,4 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,4 kg, Geeignet für Nennweite: 300 mm, Breite: 365 mm, Höhe: 365 mm, Tiefe: 365 mm, Breite mit Verpackung: 365 mm, Höhe mit Verpackung: 365 mm, Tiefe mit Verpackung: 365 mm, Umgebungstemperatur: 65 °C
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Nennbreite Kanal:
365 mm
Nennhöhe Kanal:
365 mm
Frontbreite:
365 mm
Fronthöhe:
365 mm
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,82*
€ 57,05*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,80*
€ 57,31*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 44,40*
€ 58,05*
Frei Haus
ab € 45,77*
€ 59,81*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,98*
€ 59,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.