| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66159024 Herst.-Nr.: 05289 EAN/GTIN: 4010184052890 |
| |
|
| | |
| Sockelschalldämpfer SSD 180 Zur saugseitigen Geräuschdämpfung. Durchschnittlicher Dämpfungswert 15 dB. Alle Metallteile aus verzinktem Stahlblech. Zur Montage auf Flachdächern. Schalldämmkulissen mit Dämmplatten aus nicht brennbarem Baustoff, Klasse A2, beidseitig in Glasflies gehüllt. Grundplatte mit Gewindebuchsen nach DIN 24155. Weitere Informationen: | | Art des mechanischen Zubehörs: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 549,33* | € 624,65* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 560,07* | € 627,66* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 581,50* | € 651,41* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 590,06* | € 659,33* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 598,26* | € 671,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|