Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrfedmano 231.11.050 VA 400bar G1/4B ruecks 9261945


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-66163859
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     9261945
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer

Rohrfedmano 231.11.050 VA 400bar G1/4B ruecks 9261945

Druckmessgerät mit Rohrfeder,CrNi-Stahl AusführungTyp: 131.11Technische Daten nach Datenblatt: PM 01.05Gehäuse: CrNi-StahlZeigerwerk: CrNi-StahlMesssystem: CrNi-StahlNenngröße: 050 mmMessbereich: Überdruck-MessbereichAnzeigebereich: 0...400 barProzessanschluss: G 1/4 BAnschlusslage: rückseitig zentrisch (axial)Sichtscheibe: PolycarbonatGenauigkeitsklasse: Klasse 2,5Manometer-Standard: International (Europa)Herstellerlogo: *WIKA*Seriennummer auf Zifferblatt: FORTLFD.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: manometer wika, druck messgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 79,20*
€ 102,88*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 111,34*
€ 138,24*
Frei Haus
ab € 117,03*
€ 143,70*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,24*
€ 164,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,29*
€ 163,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,75*
€ 153,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,94*
€ 148,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,34*
€ 132,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.