| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66169772 Herst.-Nr.: 0073.0326 EAN/GTIN: 4012799733263 |
|
|
| | |
| Ausblasschutzgitter für Nennweite 125 SGAI ES 12 Schutzgitter rechteckig. Passend für die Baureihe GRM ES, GRM ES Ex.Artikel: SGAI ES 12, Material: Edelstahl, Farbe: silber, Gewicht: 0,12 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,12 kg, Geeignet für Nennweite: 125 mm, Breite: 150 mm, Höhe: 150 mm, Tiefe: 2 mm, Breite mit Verpackung: 150 mm, Höhe mit Verpackung: 150 mm, Tiefe mit Verpackung: 2 mm Weitere Informationen: | | Art des mechanischen Zubehörs: | Schutzgitter | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 48,85* | € 64,32* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,22* | € 64,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 50,40* | € 66,22* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 53,90* | € 71,72* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,51* | € 74,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|