Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausblasschutzgitter für Nennweite 125 SGAI ES 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausblasschutzgitter für Nennweite 125 SGAI ES 12
Ausblasschutzgitter für Nennweite 125 SGAI ES 12
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-66169772
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0073.0326
EAN/GTIN:
     4012799733263

Ausblasschutzgitter für Nennweite 125 SGAI ES 12

Schutzgitter rechteckig. Passend für die Baureihe GRM ES, GRM ES Ex.Artikel: SGAI ES 12, Material: Edelstahl, Farbe: silber, Gewicht: 0,12 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,12 kg, Geeignet für Nennweite: 125 mm, Breite: 150 mm, Höhe: 150 mm, Tiefe: 2 mm, Breite mit Verpackung: 150 mm, Höhe mit Verpackung: 150 mm, Tiefe mit Verpackung: 2 mm
Weitere Informationen:
Art des mechanischen Zubehörs:
Schutzgitter
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 56,34*
€ 73,01*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 56,43*
€ 73,12*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 57,72*
€ 74,64*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 58,05*
€ 75,02*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.