Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNDKabelkeilklemmen- RKK-02 52026024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-66213087
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52026024
EAN/GTIN:
     4044773340808
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
abstandschellen

RUNDKabelkeilklemmen- RKK-02 52026024

Kabelkeilklemme ROUND CABLE WEDGE CLAMPS RKK 02
Kabelkeilklemme
Kabeldurchmesser: 18.0mm - 21.0mm
Kabelanzahl: 1
Polyamid
Anwendungsgebiete: Befestigung von runden Steuerleitungen
Nutzen: Die Klemmkeile halten schonend das Kabel, ohne das Kabel in den notwendigen Bewegungsabläufen einzuschränken
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
18 mm
Durchmesser:
18..21,5 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 8,63*
€ 12,22*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,64*
€ 12,24*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,57*
€ 12,43*
€ 3,90*
ab € 9,80*
€ 13,80*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,89*
€ 13,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.