Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNDKabelkeilklemmen- RKK-02 52026024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-66213087
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52026024
EAN/GTIN:
     4044773340808
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
abstandschellen

RUNDKabelkeilklemmen- RKK-02 52026024

Kabelkeilklemme ROUND CABLE WEDGE CLAMPS RKK 02
Kabelkeilklemme
Kabeldurchmesser: 18.0mm - 21.0mm
Kabelanzahl: 1
Polyamid
Anwendungsgebiete: Befestigung von runden Steuerleitungen
Nutzen: Die Klemmkeile halten schonend das Kabel, ohne das Kabel in den notwendigen Bewegungsabläufen einzuschränken
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
18 mm
Durchmesser:
18..21,5 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 8,63*
€ 12,18*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,64*
€ 12,19*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,66*
€ 12,42*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 9,80*
€ 13,75*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,21*
€ 16,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.